Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 82510N-08 Kvinne albue 90 grader nikkelbelagt messing | AA9EDT 1CPG1

ALPHA FITTINGS 82510N-08 kvinnealbue 90 grader nikkelbelagt messing

På lager
Vare: AA9EDT Modell: 82510N-08Kryssreferanse: 1CPG1
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinne albue, 90 grader
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse1-3 / 5 "
Lengde1.59 "
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område0 grader til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeRørstørrelsePris
ALPHA FITTINGS 82510N-04 Kvinne albue 90 grader nikkelbelagt messing | AA9EDQ 1CPF8 82510N-041-1 / 5 "1.2 "1 / 4 "71NOK
ALPHA FITTINGS 82510N-06 Kvinne albue 90 grader nikkelbelagt messing | AA9EDR 1CPF9 82510N-061-1 / 3 "1.34 "3 / 8 "110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 82510N-08 kvinnealbue 90 grader nikkelbelagt messing
147NOK / enhet