Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 Rørreduksjon 6 x 4 mm Rørstørrelse Messing - Pakke med 5 | AB4CGJ 1WVE2

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 rørreduksjon 6 x 4 mm rørstørrelse messing - pakke med 5

På lager
Vare: AB4CGJ Modell: 50700N-6-4-PK5Kryssreferanse: 1WVE2
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
256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørreduksjon
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeTube
PakningsmaterialeGummi
Maks. Press250 psi
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size6 4 mm x mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7412200045
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Universal trådsystem kompatibel med tomme og metriske tråder

Produktvarianter

ProduktModellTube Sizepk. Antall.Pris
ALPHA FITTINGS 50700N-10-8-PK3 Rørreduksjon 10 x 8 mm Rørstørrelse Messing - Pakke med 3 | AB4CGE 1WVD7 50700N-10-8-PK310 8 mm x mm3182NOK
ALPHA FITTINGS 50700N-12-8-PK3 Rørreduksjon 12 x 8 mm Rørstørrelse Messing - Pakke med 3 | AB4CGF 1WVD8 50700N-12-8-PK312 8 mm x mm3195NOK
ALPHA FITTINGS 50700N-4-3-PK5 Rørreduksjon 4 x 3 mm Rørstørrelse Messing - Pakke med 5 | AB4CGG 1WVD9 50700N-4-3-PK54 3 mm x mm5493NOK
ALPHA FITTINGS 50700N-5-4-PK5 Rørreduksjon 5 x 4 mm Rørstørrelse Messing - Pakke med 5 | AB4CGH 1WVE1 50700N-5-4-PK55 4 mm x mm5256NOK
ALPHA FITTINGS 50700N-6-5-PK5 Rørreduksjon 6 x 5 mm Rørstørrelse Messing - Pakke med 5 | AB4CGK 1WVE3 50700N-6-5-PK56 5 mm x mm5258NOK
ALPHA FITTINGS 50700N-8-6-PK5 Rørreduksjon 8 x 6 mm Rørstørrelse Messing - Pakke med 5 | AB4CGL 1WVE4 50700N-8-6-PK58 6 mm x mm5280NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALPHA FITTINGS 50700N-6-4-PK5 rørreduksjon 6 x 4 mm rørstørrelse messing - pakke med 5
256NOK /pakke