ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC Ambient Air Pump, 8.3A, 115V AC | AF4LFR 9AAV3

ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC Ambient Air Pump, 8.3A, 115V AC

På lager
Vare: AF4LFR Modell: 9821 OBACKryssref: 9AAV3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpumpe
CFM0 til 10 XNUMX CFM
koplinger3/8 "OBAC
Nåværende tegnet8.3A
HP3 / 4 hk
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 15 psi
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.02
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8414801680
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Antall hetter (1)
    • Maks. Antall åndedrettsvern (2)

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeCFMkoplingerLydnivåSpenningBreddeNåværende tegnetStrømningshastighetPris
ALLEGRO SAFETY 9821 M/ 3/8 HANSEN luftpumpe, 115V AC 0 Til 15 PSI | AF3NTR 8A391 9821 M/ 3/8 HANSEN0 til 15 psi0 til 10 XNUMX CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-16 411 NOK
ALLEGRO SAFETY 9832 OBAC Ambient Air Pump, 16A, 0 Til 15 PSI | AF3NVF 8A689 9832 OBAC0 til 15 psi0 til 20 XNUMX CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-33 813 NOK
ALLEGRO SAFETY 9821 IND. INTERCHANG luftpumpe, 0 til 15 PSI, 8.3A | AF4EAL 8TMF4 9821 IND. VEKSLING0 til 15 psi0 til 10 XNUMX CFM1/2 "industriell utveksling-115V AC-8.3A-16 411 NOK
ALLEGRO SAFETY 9806 OBAC luftpumpe, 0 til 10 PSI, 5.5A | AF4EXR 8UKR8 9806 OBAC0 til 10 psi0 til 5 XNUMX CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-11 097 NOK
ALLEGRO SAFETY 9806 HANSEN Ambient Air Pump, 9A 0 Til 10 PSI | AF4HZZ 8XRA6 9806 HANSEN0 til 10 psi0 til 5 XNUMX CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-16 840 NOK
ALLEGRO SAFETY 9832 W/HANS0N luftpumpe, 115V AC | AF4WFF 9MD22 9832 W / HANS0N0 til 15 psi0 til 20 XNUMX CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-33 813 NOK
ALLEGRO SAFETY 9806 luftpumpe, 1/4 HK motor | AG8GBK 98062 til 12 psi---115/230V AC9"--13 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9821 OBAC Ambient Air Pump, 8.3A, 115V AC
16 411 NOK / enhet