ALLEGRO SAFETY 9535-12 Luftpute med trangt rom | AC2HVF 2KJH9

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Airbag med begrenset plass

På lager
Vare: AC2HVF Modell: 9535-12Kryssreferanse: 2KJH9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 880 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpose
FARGESvart, Orange
Ledningslengde6 ft.
Nåværende tegnet3.8A
Kanal Dia.12 "
KanalmaterialeVinyl, polyester
Viftematerialepolypropylen
FinishPVC-belagt
Høyde14 "
HP1 / 2 hk
Lengde28 "
MaterialeStålvifte, nylonpose
Maks. Flyt i fri luftCFM 1840
Maks. RPM3300 RPM
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
Antall kniver7
Bytt Type2 hastighet PÅ/AV
Temp. MotstandOpptil 180 grader. F
typenAksial
Spenning120V AC
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414519090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALLEGRO SAFETY 9535-12L kollisjonspute, 12 tommers blåser, med 25 fot kanal, 1/2 HK | AG8FTU 32MZ57 9535-12L9 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Airbag med begrenset plass
8 880 NOK / enhet