Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 7104 Albueputer hardt nylonskum | AF3PUW 8ANG1

ALLEGRO SAFETY 7104 Albueputer hardt nylonskum

På lager
Vare: AF3PUW Modell: 7104Kryssref.: 8ANG1
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbuebeskytter
Materiale på hettenABS, nylon
Lukk TypeHook and Loop
FARGESvart
Høyde9 1 / 4 "
Antall stropper2
PutematerialeNylon, skum
Pad størrelseUniversell
StørrelseUniversell
Rem lengde9 1 / 2 "
StroppematerialeBomull elastisk
Stropp bredde1 1 / 2 "
StilHardt skall
Bredde6 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode6307909889
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRem lengdeLukk TypeFARGEStropp breddeStilBreddeHøydeSakPris
ALLEGRO SAFETY 6985 Deluxe Comfort knebeskytter, universell størrelse, fleksibel stil | AC9XYQ 3LHT9 698512 3 / 4 "Hook and LoopSvart4 3 / 4 "Fleksibel7 3 / 4 "9 1 / 2 "Knebeskyttere579NOK
ALLEGRO SAFETY 7101 Knebeskytter, hard neoprengummi, One Size, 1 par | AC9XYV 3LHU5 710122 "Hook and LoopBlå1"Hardt skall5"6 1 / 2 "Knebeskyttere208NOK
ALLEGRO SAFETY 6991 Knebeskytter, mykt lær | AC9XZC 3LHV7 699111 "Hook and Loopbrun1 1 / 2 "Soft8 1 / 2 "10 "Knebeskyttere399NOK
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q Knebeskytter, Myk Nylon Pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "Hurtigutløser spenneTan, hvit1 1 / 2 "Soft9"11 "Knebeskyttere649NOK
ALLEGRO SAFETY 7102-Q Knebeskytter, hardt nylonskum, One Size, 1 par | AF3QUR 8C610 7102-Q11 1 / 2 "Hurtigutløser spenneSvart1 1 / 2 "Hardt skall8 3 / 4 "11 "Knebeskyttere361NOK
ALLEGRO SAFETY 6986-GEL Gel knepute | AG8EZQ 6986-GEL15 "Hook and LoopSvart2"Fleksibel6 1 / 4 "8"Knebeskyttere574NOK
ALLEGRO SAFETY 6989 Engangs knebeskytter | AG8EZW 6989-------Engangs knepute80NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7104 Albueputer hardt nylonskum
287NOK / enhet