ALLEGRO SAFETY Knebeskyttere


filtre
Dybde: 3" , Puteform: Konturert
StilModellRem lengdeLukk TypeFARGEStropp breddeStilBreddeHøydeSakPris (eks. mva)
A
6984
-Elastisk stroppSvart, Blå, Hvit-Stivt skall--Knebeskyttere467NOK
RFQ
B
6989
-------Engangs knepute80NOK
RFQ
C
6999
1"Hook and LoopBlå1 1 / 2 "Fleksibel9 1 / 4 "10 "Knebeskyttere190NOK
D
7104
9 1 / 2 "Hook and LoopSvart1 1 / 2 "Hardt skall6 1 / 2 "9 1 / 4 "Albuebeskytter287NOK
E
6991-01Q
10 1 / 2 "Hurtigutløser spenneTan, hvit1 1 / 2 "Soft9"11 "Knebeskyttere649NOK
F
7102-Q
11 1 / 2 "Hurtigutløser spenneSvart1 1 / 2 "Hardt skall8 3 / 4 "11 "Knebeskyttere361NOK
G
6991
11 "Hook and Loopbrun1 1 / 2 "Soft8 1 / 2 "10 "Knebeskyttere399NOK
H
6985
12 3 / 4 "Hook and LoopSvart4 3 / 4 "Fleksibel7 3 / 4 "9 1 / 2 "Knebeskyttere579NOK
I
6986-GEL
15 "Hook and LoopSvart2"Fleksibel6 1 / 4 "8"Knebeskyttere574NOK
J
7101
22 "Hook and LoopBlå1"Hardt skall5"6 1 / 2 "Knebeskyttere208NOK

Knebeskyttere

Allegro knebeskyttere er kraftig, varmebestandig lær som vikler seg over toppen og nedover baksiden av puten, og gir større sikkerhet mot gnister. De har myk demping som sikrer overlegen komfort og elastiske stropper for å opprettholde en beskyttet passform med hurtigspennen. Disse kneputene gir motstand mot varme og er egnet for sveisere eller andre utviklingsapplikasjoner som sement eller bakkearbeid. Velg fra en rekke av disse Allegro knebeskyttere, tilgjengelig i fleksible, myke, harde skall, nonmarring og non-marking stiler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?