Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 6985 Deluxe Comfort knebeskytter, universell størrelse, fleksibel stil | AC9XYQ 3LHT9

ALLEGRO 6985 Deluxe Comfort knebeskytter, universell størrelse, fleksibel stil

På lager
Vare: AC9XYQ Modell: 6985Kryssreferanse: 3LHT9
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
579NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnebeskyttere
Materiale på hettenNylon, neopren
Lukk TypeHook and Loop
FARGESvart
Høyde9 1 / 2 "
Antall stropper1
Total høyde9 1 / 2 "
Samlet bredde7 3 / 4 "
PutematerialeEVA Foam
PuteformKonturert
Pad størrelse1"
StørrelseUniversell
Rem lengde12 3 / 4 "
StroppematerialeBallistic Nylon
Stropp bredde4 3 / 4 "
StilFleksibel
Bredde7 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6307909889
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRem lengdeLukk TypeFARGEStropp breddeStilBreddeHøydeSakPris
ALLEGRO SAFETY 7101 Knebeskytter, hard neoprengummi, One Size, 1 par | AC9XYV 3LHU5 710122 "Hook and LoopBlå1"Hardt skall5"6 1 / 2 "Knebeskyttere208NOK
ALLEGRO SAFETY 6991 Knebeskytter, mykt lær | AC9XZC 3LHV7 699111 "Hook and Loopbrun1 1 / 2 "Soft8 1 / 2 "10 "Knebeskyttere399NOK
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q Knebeskytter, Myk Nylon Pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "Hurtigutløser spenneTan, hvit1 1 / 2 "Soft9"11 "Knebeskyttere649NOK
ALLEGRO SAFETY 7104 Albueputer hardt nylonskum | AF3PUW 8ANG1 71049 1 / 2 "Hook and LoopSvart1 1 / 2 "Hardt skall6 1 / 2 "9 1 / 4 "Albuebeskytter287NOK
ALLEGRO SAFETY 7102-Q Knebeskytter, hardt nylonskum, One Size, 1 par | AF3QUR 8C610 7102-Q11 1 / 2 "Hurtigutløser spenneSvart1 1 / 2 "Hardt skall8 3 / 4 "11 "Knebeskyttere361NOK
ALLEGRO SAFETY 6986-GEL Gel knepute | AG8EZQ 6986-GEL15 "Hook and LoopSvart2"Fleksibel6 1 / 4 "8"Knebeskyttere574NOK
ALLEGRO SAFETY 6989 Engangs knebeskytter | AG8EZW 6989-------Engangs knepute80NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO 6985 Deluxe Comfort knebeskytter, universell størrelse, fleksibel stil
579NOK / enhet