Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALL GEAR AGKM12150Y Klatretau Pes 1/2 tomme Diameter 150 fot lengde | AC9XHK 3LCV9

ALL GEAR AGKM12150Y Klatretau Pes 1/2 tomme diameter 150 fot lengde

På lager
Vare: AC9XHK Modell: AGKM12150YKryssreferanse: 3LCV9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakklatretauet
FARGEGul
Forlengelse5.30%
Lengde150ft.
PakketypePoly Bag
Taukonstruksjon32 Strand Flette Kernmantle
Tau Dia.1 / 2 "
Tau materialepolyester
UnderkategoriArborist / klatretau
Strekkfasthet8200 lb.
Arbeidsbelastningsgrense820 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode5607492500
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellFARGEForlengelseLengdePakketypeStrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ALL GEAR AG16SP12600N Klatretau Pes 1/2 tomme Diameter 600 fot lengde | AA3ZWN 12A616 AG16SP12600NNeongrønn / Gul / Blå7.60%600ft.spool7500 lb.750 lb.9 679 NOK
ALL GEAR AG12SP12150G Klatretau Pes 1/2 tomme Diameter 150 fot lengde | AA4KGA 12R270 AG12SP12150GNeonorange / Rød / Gul4.00%150ft.pose7300 lb.730 lb.2 540 NOK
ALL GEAR AG12SP12600G Klatretau Pes 1/2 tomme Diameter 600 fot lengde | AA4KGD 12R274 AG12SP12600GNeonorange / Rød / Gul4.00%600ft.spool7300 lb.730 lb.9 585 NOK
ALL GEAR AGKM12150R Klatretau Pes 1/2 tomme Diameter 150 fot lengde | AC9XHJ 3LCV8 AGKM12150RRød5.30%150ft.Poly Bag8200 lb.820 lb.2 324 NOK
ALL GEAR AGKM12600R Klatretau Pes 1/2 tomme Diameter 600 fot lengde | AC9XHL 3LCW1 AGKM12600RRød5.30%600ft.Reel8200 lb.820 lb.8 835 NOK
ALL GEAR AGKM12600Y Klatretau Pes 1/2 tomme Diameter 600 fot lengde | AC9XHM 3LCW2 AGKM12600YGul5.30%600ft.Reel8200 lb.820 lb.9 027 NOK
ALL GEAR AG16SP12150N Klatretau Pes 1/2 tomme Diameter 150 fot lengde | AD2VXN 3VAH2 AG16SP12150NNeongrønn / Gul / Blå7.60%150ft.Poly Bag7500 lb.750 lb.2 569 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AGKM12150Y Klatretau Pes 1/2 tomme diameter 150 fot lengde
2 324 NOK / enhet