Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALL GEAR AGHBPP141000 Tau Ppl flettet 1/4 tomme Diameter 1000 fot lengde | AF3YYQ 8G045

ALL GEAR AGHBPP141000 Rope Ppl Braided 1/4 Inch Diameter 1000 Feet Length

På lager
Vare: AF3YYQ Modell: AGHBPP141000Kryssref.: 8G045
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
871NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRope
FARGEGul
Forlengelse15.00%
Lengde1000ft.
Pakketypespool
Taukonstruksjonflettet
Tau Dia.1 / 4 "
Tau materialepolypropylen
UnderkategoriTau til generelt formål
Strekkfasthet990 lb.
Arbeidsbelastningsgrense198 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0324
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode5607504000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeTau Dia.Tau materialeStrekkfasthetArbeidsbelastningsgrensePris
ALL GEAR AGSBP316500 Tau Pes flettet 3/16 tommers diameter 500 fot lengde | AA4KFZ 12R269 AGSBP316500HvitRope500ft.3 / 16 "polyester800 kg160 kg738NOK
ALL GEAR AG3STP34O riggetau, 3/4 tommers taudiameter, oransje, 600 fot taulengde | CN8FGJ 416P53 AG3STP34O-Rigging Line Rope-----9 516 NOK
ALL GEAR AG3STP58R Riggetau, 5/8 tommers taudiameter, rød, 600 fot taulengde | CN8FGK 416P52 AG3STP58R-Rigging Line Rope-----7 526 NOK
ALL GEAR AG3STN12600B tau, 1/2 tomme taudiameter, svart, 600 fot taulengde, 792 Lb Arbeidsbelastningsgrense, vridd | CN8FGL 416P58 AG3STN12600B-Rope-----4 211 NOK
ALL GEAR AGPWT8P1200 skjøte-/voksgarn, 8-lags, 1200 poly, hvit, 1, 200 fot tau Lg, hyssing | CN8FGM 59ZF05 AGPWT8P1200-Hyssing-----440NOK
ALL GEAR AGDBPTV826 Bruksledning, 5/16 tommers taudiameter, oransje/brun, 2 fot taulengde, 410 lb Arbeidsbelastningsgrense | CN8FGN 416P54 AGDBPTV826-Kabler-----445NOK
ALL GEAR AG3STP12B Riggetau, 1/2 tomme taudiameter, blå, 600 fot taulengde, 640 Lb Arbeidsbelastningsgrense | CN8FGP 416P51 AG3STP12B-Rigging Line Rope-----4 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALL GEAR AGHBPP141000 Rope Ppl Braided 1/4 Inch Diameter 1000 Feet Length
871NOK / enhet