Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALDEN 2507P Bor-/avtrekksverktøy 1/4 tomme Størrelse/hette | AD7EUM 4DZL1

ALDEN 2507P Bor-/avtrekksverktøy 1/4 tomme Størrelse/hette

På lager
Vare: AD7EUM Modell: 2507PKryssreferanse: 4DZL1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor / avtrekksverktøy
For fjerning av pigger, bolter, skruer1/4 ", 6 mm
MaterialeM2 og H13 høyhastighets verktøystål
Størrelse1 / 4 "
typenKraftuttaksbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsetypenPris
ALDEN 8401P Drill/extractor Tool #1 Størrelse #4-#10 Cap | AD7EUD 4DZK2 8401PM2 High Speed ​​Tool Steel#1Dobbeltsidig bit169NOK
ALDEN 8402P Bore-/avtrekksverktøy #2 Størrelse #8-1/4 Cap | AD7EUE 4DZK3 8402PM2 High Speed ​​Tool Steel#2Dobbeltsidig bit169NOK
ALDEN 8403P Bore-/avtrekksverktøy #3 Størrelse #11-5/16 Cap | AD7EUF 4DZK4 8403PM2 High Speed ​​Tool Steel#3Dobbeltsidig bit164NOK
ALDEN 8404P Bore-/avtrekksverktøy #4 Størrelse #16-3/8 Cap | AD7EUG 4DZK5 8404PM2 High Speed ​​Tool Steel#4Dobbeltsidig bit186NOK
ALDEN 5007P Bor-/avtrekksverktøy 1/2 tomme Størrelse/hette | AD7EUJ 4DZK7 5007PM2 og H13 høyhastighets verktøystål1 / 2 "Kraftuttaksbit309NOK
ALDEN 3757P Bore-/avtrekksverktøy 3/8 Størrelse/kapasitet | AD7EUK 4DZK8 3757PM2 og H13 høyhastighets verktøystål3 / 8 "Kraftuttaksbit260NOK
ALDEN 3127P Bor-/avtrekksverktøy 5/16 Størrelse/kapasitet | AD7EUL 4DZK9 3127PM2 og H13 høyhastighets verktøystål5 / 16 "Kraftuttaksbit269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALDEN 2507P Bor-/avtrekksverktøy 1/4 tomme Størrelse/hette
209NOK / enhet