ALBION 410FR10501RG Kingpinless stiv hjul 5400 Lb 10 tommers diameter | AB3VPB 1VJG9

ALBION 410FR10501RG stiv hjul uten kongepinne 5400 Lb 10 tommers diameter

På lager
Vare: AB3VPB Modell: 410FR10501RGKryssreferanse: 1VJG9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv platehjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning3000 til 5999 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
HjulmaterialeDuktilt jern
KjernefargeSvart
KjernematerialeDuktilt jern
durometer65K PSI
Utvidet kundeemneNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull3-3/8 x 5-1/4"
Lastevurdering5400 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand4-1/8 x 6-1/8"
Total høyde12.5 "
Plate Størrelse5 x 7-1 / 4 "
Tykke tykkelse0.38 "
plate TypeA
ErstatningshjulMfr. Nr. FR1050116G
Svingradius0"
Temp. OmrådeOpptil 800 grader F.
HjullagerRoller
HjulfargeSvart
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeDuktilt jern
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.8525
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig avstand på bolthullRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeLastevurderingMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePris
ALBION 110FR05201RG Kingpinless stiv hjul 1400 Lb 5 tommers diameter | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"6.5 "633NOK
ALBION 110FR06201RG Kingpinless stiv hjul 1400 Lb 6 tommers diameter | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"7.5 "710NOK
ALBION 110FR08201RG Kingpinless stiv hjul 1400 Lb 8 tommer diameter | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.Duktilt jern1400 lb.3 / 8 "Nei2-5/8 x 3-5/8"10.125 "872NOK
ALBION 110PM05228RG Kingpinless Rigid Casterr 1000 Lb 5 tommers diameter | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 til 2999 lb.polyuretan1000 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "908NOK
ALBION 110XA04201RG stiv platehjul 600 Lb 4 tommers diameter | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan600 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.625 "403NOK
ALBION 110XA05201RG stiv platehjul 750 Lb 5 tommers diameter | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan750 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"6.5 "449NOK
ALBION 110XA06201RG stiv platehjul 900 Lb 6 tommers diameter | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 til 999 lb.polyuretan900 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"7.5 "851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 410FR10501RG stiv hjul uten kongepinne 5400 Lb 10 tommers diameter
3 984 NOK / enhet