AKRO-MILS 35230RED Rednings- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, rød | AJ2HZB 5LA15

AKRO-MILS 35230RED reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, rød

På lager
Vare: AJ2HZB Modell: 35230RØDKryssreferanse: 5LA15

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

770NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStabelbeholder
Kapasitet19.4 gal.
FARGERød
Høyde12 "
Innvendig bunnlengde18 "
Innvendig bunnbredde16 7 / 8 "
Innvendig høyde12 7 / 8 "
Innvendig lengde19 3 / 8 "
Innvendig topplengde19 3 / 8 "
Innvendig toppbredde18 1 / 8 "
Innvendig bredde17 1 / 4 "
Lengde22 "til 24"
Lastekapasitet90 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Utenfor høyde13 "
Utenfor lengde23 1 / 2 "
Utenfor bredde19 1 / 2 "
Package Antall3
StilMassive vegger, solid bunn
Volumkapasitet2.67 cu. ft.
Bredde18 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)52.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 35230GREY reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, grå | AJ2HJB 4W051 35230GRÅGrå770NOK
AKRO-MILS 35230BLÅ reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, blå | AJ2HZC 5LA16 35230BLÅBlå770NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 35230RED reir- og stabelbeholder, 23-1/2 tommers lengde, rød
770NOK / enhet