Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30255SCLAR henge/stablet beholder, 5 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 10-7/8 tommers lengde, klar | AD8GRG 4KET2

AKRO-MILS 30255SCLAR henge-/stablebeholder, 5 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 10-7/8 tommers lengde, klar

På lager
Vare: AD8GRG Modell: 30255SCLARKryssreferanse: 4KET2
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
352NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEFjern
Høyde5 "til 6"
Innvendig bunnlengde9"
Innvendig høyde4 3 / 4 "
Innvendig lengde9 3 / 4 "
Innvendig bredde15 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet60 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde10 7 / 8 "
Utenfor bredde16 1 / 2 "
Package Antall6
Bredde16 "til 18"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.16
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30255STONE henge-/stablebeholder, 5 tommers lengde, 16-1/2 tommers bredde, 10-7/8 tommers høyde, stein | AB3MWK 1UGN9 30255STEINStone6385NOK
AKRO-MILS 30255RED Henge-/stablebeholder, 5 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 10-7/8 tommers lengde, rød | AC3EAE 2RV86 30255REDRød6385NOK
AKRO-MILS 30255YELLO Henge-/stablebeholder, 5 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 10-7/8 tommers lengde, gul | AC3EAG 2RV88 30255YELLOGul6385NOK
AKRO-MILS 30255BLÅ Henge-/stabelbeholder, 5 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 10-7/8 tommers lengde, blå | AC3EAJ 2RV90 30255BLÅBlå6385NOK
AKRO-MILS 30255GRØN Hang/stabelbeholder, 5 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 10-7/8 tommers lengde, grønn | AC3EAL 2RV92 30255GRØNGrønn6385NOK
AKRO-MILS 30255BLACK Henge-/stablebeholder, 5 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 10-7/8 tommers lengde, svart | AC9NTU 3HRY9 30255SVARTSvart6385NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30255SCLAR henge-/stablebeholder, 5 tommers høyde, 16-1/2 tommers bredde, 10-7/8 tommers lengde, klar
352NOK / enhet