Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30080BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AA2EKJ 10F110

AKRO-MILS 30080BLÅ hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AA2EKJ Modell: 30080BLUEKryssreferanse: 10F110
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
174NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 8
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEBlå
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde5 15 / 16 "
Innvendig lengde9 3 / 4 "
Innvendig bredde6 5 / 8 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet35 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde8 3 / 8 "
Package Antall8
Volum0.23 cu. ft.
Volumkapasitet0.23 cu. ft.
Bredde8 "til 10"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)23.83
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30080RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AA2EKG 10F108 30080REDRød174NOK
AKRO-MILS 30080SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NQQ 40K452 30080SKLARFjern163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30080BLÅ hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 8-3/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå
174NOK / enhet