Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30040SCLAR Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar | AD3NQN 40K450

AKRO-MILS 30040SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar

På lager
Vare: AD3NQN Modell: 30040SCLARKryssref: 40K450
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
163NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 16
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebeholder
FARGEFjern
Høyde6 "til 8"
Innvendig høyde5 15 / 16 "
Innvendig lengde9 3 / 4 "
Innvendig bredde2 1 / 2 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet20 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort7
Utenfor høyde6"
Utenfor lengde11 5 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall16
Volum0.1 cu. ft.
Volumkapasitet0.1 cu. ft.
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)32.07
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
AKRO-MILS 30040RED Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, rød | AD8GTP 4KEX4 30040REDRød126NOK
AKRO-MILS 30040BLÅ Hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, blå | AD8GTR 4KEX6 30040BLÅBlå126NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30040SCLAR hyllebeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 6 tommers høyde, klar
163NOK / enhet