Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKG C-70100BG Luftkjølt etterkjøler Max Hk 25 Cfm | AD100RMH 9UJG4

AKG C-70100BG Luftkjølt etterkjøler Max Hp 25 100 Cfm

På lager
Vare: AD9RMH Modell: C-70100BGKryssref: 4UJG5
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
5 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkjølt etterkjøler
Dybde1.77 "
Høyde9.17 "
Maks. Flow CFM @ 100 PSI100
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.400 F
Min. Press60 PSI
RørmaterialeAluminum
Bredde17.91 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8825
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Finmateriale (aluminium)
    • Maks. Kompressor HP (25)
    • NPT inn- / utløpsluft (inn.) (1)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. ForsterkerMaks. Temp.SpenningBreddePris
AKG CC100-1 Luftkjølt etterkjøler Max Hp 20 113 Cfm | AD9RLM 4UJE4 CC100-114.72 "12.64 "5.2/2.6350 F115/23015.94 "18 897 NOK
AKG CC200-1 Luftkjølt etterkjøler Max Hp 40 245 Cfm | AD9RLN 4UJE5 CC200-115.59 "16.3 "7/3.5350 F115/23019.88 "22 056 NOK
AKG CC450-1 Luftkjølt etterkjøler Max Hp 75 539 Cfm | AD9RLP 4UJE6 CC450-117.75 "21 "8/4350 F115/23026.38 "32 108 NOK
AKG CC600-1 Luftetterkjøler Max Hp 125 785 Cfm | AD9RLQ 4UJE7 CC600-118.74 "23.19 "12.8/6.4350 F115/23030.31 "46 863 NOK
AKG CC1600-3 Luftetterkjøler Max Hp 350 2300 Cfm | AD9RLT 4UJE9 CC1600-324.76 "35.9 "13.2/6.6350 F230/46040.94 "111 836 NOK
AKG CC2500-3 Luftetterkjøler Max Hp 700 4316 Cfm | AD9RLV 4UJF2 CC2500-330.28 "44.25 "19.6/9.8350 F230/46048.82 "137 898 NOK
AKG CC3500-3 Luftetterkjøler Max Hp 1000 4800 Cfm | AD9RLW 4UJF3 CC3500-333.82 "57.87 "26/13350 F230/46052.76 "170 753 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKG C-70100BG Luftkjølt etterkjøler Max Hp 25 100 Cfm
5 966 NOK / enhet