AKG AP20-2041 Oljekjøler AC-motor 14.1 hk Fjernet varme | AF2AJT 6PKU0

AKG AP20-2041 Oljekjøler AC-motor 14.1hk varmefjernet

På lager
Vare: AF2AJT Modell: AP20-2041Kryssref: 6PKU0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTvungen luftoljekjøler
desibel83
Forskyvning1.22 Cu.In.
Filtertypespinn videre
FinishSvart
Varmeveksler materialeAluminium
HP Heat Fjernet14.1
InnløpsportstørrelseKode 61, 1-1 / 2 "flens
mikron9
MotorforsterkereVifte / pumpe - 8.6 / 4.3
MotorhusmaterialeStål
Motor HPVifte / pumpe - 3
Generell dybde24 "
Total høyde18.9 "
Samlet bredde23.6 "
PumpematerialeStål/aluminium
Pumpe RPM1750
typenAC-motor med pumpe
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.65
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Viftebladmateriale (polypropylen)
    • Viftebeskyttelsesmateriale (stål)
    • GPM @ 1750 RPM (8.9)
    • Utløpsportstørrelse (SAE # 16)
    • Undermerke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningInnløpsportstørrelseMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
AKG AP10-2041 Oljekjøler vekselmotor 7.1 hk fjernet varme | AF2AJR 6PKT9 AP10-20411.22 Cu.In.Kode 61, 1-1 / 2 "flensVifte / pumpe - 224 "15.2 "17.7 "38 372 NOK
AKG AP20-4041 Oljekjøler AC-motor 17.0 hk Fjernet varme | AF2AJU 6PKU1 AP20-40412.44 Cu.In.Kode 61, 1-1 / 2 "flensVifte / pumpe - 324 "18.9 "23.6 "44 916 NOK
AKG AP30-2041 Oljekjøler vekselstrømsmotor 18.1hk varmefjernet | AF2AJV 6PKU2 AP30-20411.22 Cu.In.Kode 61, 1-1 / 2 "flensVifte / pumpe - 324 "23.4 "27.6 "46 605 NOK
AKG AP30-4041 Oljekjøler AC-motor 23.0 hk Varme fjernet | AF2AJW 6PKU3 AP30-40412.44 Cu.In.Kode 61, 1-1 / 2 "flensVifte / pumpe - 324 "23.4 "27.6 "52 003 NOK
AKG AP105-8051 Oljekjøler AC-motor 73.7 hk Fjernet varme | AF2AJZ 6PKU6 AP105-80514.88 Cu.In.Kode 61, 2 "flensVifte - 3 pumpe - 7.548.4 "33.2 "39 "108 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKG AP20-2041 Oljekjøler AC-motor 14.1hk varmefjernet
42 181 NOK / enhet