AIRMASTER FAN UPI-24PA2A Luftsirkulator 24 Tommer 5220 Cfm 115v | AA6YMK 15E706

AIRMASTER FAN UPI-24PA2A luftcirkulator 24 tommer 5220 Cfm 115v

På lager
Vare: AA6YMK Modell: UPI-24PA2AKryssreferanse: 15E706

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.900
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft300
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.100
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy5220
CFM Lav2820
CFM Medium4020
CFM / Watt18.2
Ledningslengde15ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM1080
VaktmaterialeStål
Høyde88.5 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde16 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1100
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedGulv
MonteringsstilSokkelmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.27 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå71dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseJa
Spenning115
Watts260
Bredde27 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.45
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN UPI-24PA2A luftcirkulator 24 tommer 5220 Cfm 115v
7 769 NOK / enhet