APOLLO VALVES 61LF-500-serien in-line tilbakeslagsventiler


filtre
Samsvar: NSF61-G, NSF 383 , Tilkoblingstype: FNPT , Sprekketrykk: 0.5 psi , Hex-størrelse: 1-3 / 25 " , Materiale: Blyfri bronse , Maks. Temp.: 250 Grader F , Maks. Vanntrykk: 400 psi ikke sjokk CWP , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Total høyde: 1 3 / 25 " , Setemateriale: EPDM , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Bredde: 1 3 / 25 "
StilModellFlowLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
61LF50501
---2 164 NOK
A
61LF50601
---3 541 NOK
A
61LF503E05
---1 299 NOK
A
61LF50317
---1 291 NOK
A
61LF50701
---4 619 NOK
A
61LF50801
---7 762 NOK
A
61LF50101
---1 116 NOK
A
61LF504E05
---1 698 NOK
A
61LF505E05
---2 314 NOK
B
61LF-503-01
1.4 gpm2 5 / 16 "1 / 2 "514NOK
B
61LF-502-01
1.21 gpm2 5 / 16 "3 / 8 "478NOK
B
61LF-504-01
3.53 gpm2.875 "3 / 4 "703NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?