Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 61LF-503-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 1/2 tomme | AD3MAI 40D887

APOLLO VALVES 61LF-503-01 Tilbakeslagsventil blyfri bronse 1/2 tommer

På lager
Vare: AD3MAY Modell: 61LF-503-01Kryssreferanse: 40D887
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
514NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
SamsvarNSF61-G, NSF 383
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk0.5 psi
Flow1.4 gpm
Hex størrelse1-3 / 25 "
Lengde2 5 / 16 "
MaterialeBlyfri bronse
Maks. Temp.250 Grader F
Maks. Vanntrykk400 psi ikke sjokk CWP
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Total høyde1 3 / 25 "
SetematerialeEPDM
Størrelse1 / 2 "
FjærmaterialeRustfritt stål
Bredde1 3 / 25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481301010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeStørrelsePris
APOLLO VENTILER 61LF-502-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 3/8 tommer | AD3MAX 40D886 61LF-502-011.21 gpm2 5 / 16 "3 / 8 "478NOK
APOLLO VENTILER 61LF-504-01 tilbakeslagsventil blyfri bronse 3/4 tommer | AD3MAZ 40D888 61LF-504-013.53 gpm2.875 "3 / 4 "703NOK
APOLLO VENTILER 61LF50101 mykt sete tilbakeslagsventil, 1/4 tomme størrelse | BP3VJH CVBE14LF 61LF50101---1 116 NOK
APOLLO VENTILER 61LF50317 mykt sete tilbakeslagsventil, 1/2 tomme størrelse | BP3VJJ 61LF50317---1 291 NOK
APOLLO VENTILER 61LF504E05 mykt sete tilbakeslagsventil, 3/4 tommers størrelse | BP3VJK 61LF504E05---1 698 NOK
APOLLO VENTILER 61LF50501 mykt sete tilbakeslagsventil, 1 tommers størrelse | BP3VJL CVBE1LF 61LF50501---2 164 NOK
APOLLO VENTILER 61LF50601 mykt sete tilbakeslagsventil, 1-1/4 tomme størrelse | BP3VJM CVBE114LF 61LF50601---3 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-503-01 Tilbakeslagsventil blyfri bronse 1/2 tommer
514NOK / enhet