AIRMASTER FAN 32589 Upblast Eksosvifte, Høytrykk, 1/2 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WCP CBU-HP180FA

AIRMASTER FAN 32589 Eksplosjonsvifte, høyt trykk, 1/2 hk, 1 fase, 115/230 V.

Vare: CE7WCP Modell: 32589Kryssreferanse: CBU-HP180FA
24 932 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Basestørrelse28x 2 "
Dimensjoner39.38 "
Strømningshastighet2375 Jfr
HP1/2
Speed1000 o / min
Spenningsverdier115 / 230 VAC
Hjuldiameter18 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPSpeedSpenningsverdierHjuldiameterPris
AIRMASTER FAN 32582 Upblast Eksosvifte, Høytrykk, 1/3 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WCG CBU-HP150DA 3258224-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1540 Jfr1/31200 o / min115 / 230 VAC15 "21 885 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32583 Upblast Eksosvifte, Høytrykk, 1/2 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WCH CBU-HP150FA 3258324-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 Jfr1/21400 o / min115 / 230 VAC15 "22 168 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32584 Upblast Eksosvifte, Høytrykk, 1/2 Hk, 3 Fas, 208/230/460 V | CE7WCJ CBU-HP150FA 3258424-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 Jfr1/21400 o / min208/230/460 VAC15 "22 053 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32585 Upblast Eksosvifte, Høytrykk, 3/4 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WCK CBU-HP150HA 3258524-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 Jfr3/41600 o / min115 / 230 VAC15 "22 626 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32586 Upblast Eksosvifte, Høytrykk, 3/4 Hk, 3 Fas, 208/230/460 V | CE7WCL CBU-HP150HA 3258624-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 Jfr3/41600 o / min208/230/460 VAC15 "22 290 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32587 Upblast Eksosvifte, Høytrykk, 1 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WCM CBU-HP150JA 3258724-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 Jfr11800 rpm115 / 230 VAC15 "23 489 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32588 Upblast Eksosvifte, Høytrykk, 1 Hk, 3 Fas, 208/230/460 V | CE7WCN CBU-HP150JA 3258824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 Jfr11800 rpm208/230/460 VAC15 "22 687 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 32589 Eksplosjonsvifte, høyt trykk, 1/2 hk, 1 fase, 115/230 V.
24 932 NOK / enhet