AIRMASTER FAN 32574 Upblast eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 2 Hk, 3-faset, 208/230/460 V | CE7WBZ CBU300MA

AIRMASTER FAN 32574 eksplosjonsvifte, sentrifugalbelte, 2 hk, 3-fase, 208/230/460 V

Vare: CE7WBZ Modell: 32574Kryssref: CBU300MA
56 425 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Basestørrelse40x 2 "
Dimensjoner52-3 / 4 "
Strømningshastighet8200 Jfr
HP2
Speed650 RPM
Spenningsverdier208/230/460 VAC
Hjuldiameter30 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPSpeedSpenningsverdierHjuldiameterPris
AIRMASTER FAN 32524 Upblast eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/4 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WAC CBU130CA 3252421x 2 "30-1 / 4 "1590 Jfr1/41125 o / min115 / 230 VAC13 "19 793 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32525 Upblast eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/3 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WAD CBU130DA 3252521x 2 "30-1 / 4 "1760 Jfr1/31225 rpm115 / 230 VAC13 "19 877 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32526 Upblast eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/2 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WAE CBU130FA 3252621x 2 "30-1 / 4 "2100 Jfr1/21425 o / min115 / 230 VAC13 "20 152 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32527 Upblast eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/2 Hk, 3-faset, 208/230/460 V | CE7WAF CBU130FA 3252721x 2 "30-1 / 4 "2100 Jfr1/21425 o / min208/230/460 VAC13 "20 037 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32528 Upblast eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/3 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WAG CBU150DA 3252824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2300 Jfr1/31000 o / min115 / 230 VAC15 "21 030 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32529 Upblast eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/2 Hk, 1 Fas, 115/230 V | CE7WAH CBU150FA 3252924-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Jfr1/21200 o / min115 / 230 VAC15 "21 297 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 32531 Upblast eksosvifte, sentrifugalbeltedrift, 1/2 Hk, 3 Fas, 208/230/460 V | CE7WAJ CBU150FA 3253124-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Jfr1/21200 o / min208/230/460 VAC15 "21 183 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 32574 eksplosjonsvifte, sentrifugalbelte, 2 hk, 3-fase, 208/230/460 V
56 425 NOK / enhet