AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-3 kanal, ikke-farlig plassering, 8 tommer diameter, 3 fot lengde, gul | CD6JXH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-3-kanal, ikke-farlig plassering, 8 tommer diameter, 3 fot lengde, gul

På lager
Vare: CD6JXH Modell: SVH-3

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

620NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedende luftkanal
BoksmaterialeStål
FARGEGul
AnleggVinyl og polyester
Diameter8"
Eksos Trykk144 grader F
Eksostemp.144 grader F
RammematerialeAluminum
Innløpsstørrelse8"
Lengde3 ft.
MaterialeVinyl og polyester
ByggematerialeVinyl og polyester
Avstengningstemp.170 grader F
StarttypeAutomatisk
Sugeløft15 ft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917390010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeDiameterAnleggFARGEPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-15 kanal, ikke-farlig plassering, 8 tommer diameter, 15 fot lengde, gul | AB9BNF 2AW22 SVH-1515 ft.8"-Gul1 911 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-6 kanal, ikke-farlig plassering, 8 tommer diameter, 6 fot lengde, gul | AB9CHP 2BC85 SVH-66 ft.8"-Gul1 077 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-25 kanal, ikke-farlig plassering, 8 tommer diameter, 25 fot lengde, gul | AC8JMK 3AT30 SVH-2525 ft.8"-Gul2 249 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1215 kanal, ikke-farlig plassering, 12 tommers diameter, 15 fot lengde, gul | AH9BPF 39FW29 SVH-121515 ft.12 "-Gul2 760 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1225 kanal, ikke-farlig plassering, 12 tommer diameter, 25 fot lengde, gul | AH9BPG 39FW30 SVH-122525 ft.12 "-Gul3 950 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-50 kanal, ikke-farlig plassering, 8 tommer diameter, 6 fot lengde, gul | CD6JXJ SVH-506 ft.8"PVCGul5 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-3-kanal, ikke-farlig plassering, 8 tommer diameter, 3 fot lengde, gul
620NOK / enhet