AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ACUP ventilasjonssett, aksialvifte, 90 grader. Albue, 15 fot Kanal | AB9PVH 2ELN8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ACUP ventilasjonssett, aksialvifte, 90 grader. Albue, 15 fot. Kanal

På lager
Vare: AB9PVH Modell: SVF-8ACUPKryssreferanse: 2ELN8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilasjonssett
amps3.6A
FARGEoransje
Kanal Dia.8"
Kanallengde6 fot, 15 fot
Kanalstørrelse6 til 15 fot
Albuevinkel90 grader
Høyde38 "
HP1 / 3 hk
Lengde46 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1395
MonteringstypeUniversell
typenAksial
Spenning115V AC
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode3917210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DCUP Ventilasjonssett, aksialvifte, 90 grader. Albue, 6 og 15 fot Kanal | CD6JXG SVF-8DCUP12V DC15 635 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8ACUP ventilasjonssett, aksialvifte, 90 grader. Albue, 15 fot. Kanal
14 740 NOK / enhet