AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 Aksialvifte, 8 tommers størrelse, 1/3 hk, 50 Hz, 115V AC, Rød, Stål | AG9YUE 23LJ27

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 aksialvifte, 8 tommers størrelse, 1/3 hk, 50 Hz, 115V AC, rød, stål

På lager
Vare: AG9YUE Modell: SVF-8AC50Kryssref: 23LJ27

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
amps2.6A
Vifte- / viftehastighet1450 RPM
FARGERød
Kanal Dia.8"
Høyde14 2 / 5 "
HP1 / 3 hk
Lengde28 3 / 10 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 930
RPM3200 RPM
Speedenslig
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeKondensator
typenAksial
Spenning115/220V AC
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEHPSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC aksialvifte, 8 tommers størrelse, 1/3 hk, 60 Hz, 115V AC, stål | AE2MNA 4YG70 SVF-8AC13Aoransje1 / 3 hk115V AC8 313 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G Aksialvifte, 8 tommers størrelse, 1/3 hk, 230V AC, 50Hz, Stål | CD6JXE SVF-8AC50G3ARød1 / 4 hk-7 259 NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC aksialvifte, 8 tommers størrelse, 12V DC, 1/4 hk, 20A, stål | CD6JXF SVF-8DC19A--12V DC8 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 aksialvifte, 8 tommers størrelse, 1/3 hk, 50 Hz, 115V AC, rød, stål
7 217 NOK / enhet