AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Eksplosjonssikker elektrisk blåser, farlig sted, 3/4 hk, 115V AC | AE3TNA 5FXZ8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Eksplosjonssikker elektrisk blåser, farlig sted, 3/4 hk, 115V AC

På lager
Vare: AE3TNA Modell: SVB-E8EXPKryssreferanse: 5FXZ8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
amps12.6A
Materiale til blåsehjulAluminum
FARGEGrå
Ledningslengde25 ft.
Kanal Dia.8"
MotormerkeBriggs og Stratton
Materiale til viftehuspolyetylen
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
RammetypeTubular
Høyde27 "
HP3 / 4 hk
Innløpsstørrelse8"
Lengde27 "
Maks. Flyt i fri luftCFM 1570
Motor TypeElektrisk
Størrelse på uttak8"
StrømkildeElektrisk
typenSentrifugaleksplosjonssikker
Spenning115V AC
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596595
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ATEX-sertifisert elektrisk blåser med en 3/4 HK 115 VAC-motor som kan levere luftstrømhastigheter på opptil 1570 cfm i HVAC-utstyr, transportsystemer og forbrenningsenheter
    • Ledende polyetylenhus som tåler tøffe industrielle miljøer og gir en gnistfri drift
    • Kommer utstyrt med en 25 fots ledning, hjul og doble håndtak for økt manøvrerbarhet

Produktvarianter

ProduktModellHPMaks. Flyt i fri luftStrømkildeSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 Sentrifugalblåser, farlig sted, 4 hk pneumatisk motor | AE3TNB 5FXZ9 SVB-A84 hkCFM 3000Luftdrevet-40 988 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Eksplosjonssikker elektrisk blåser, farlig sted, 8 tommers størrelse, 230V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503 / 4 hk--230V AC55 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Eksplosjonssikker elektrisk blåser, farlig sted, 3/4 hk, 115V AC
30 405 NOK / enhet