AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 Sentrifugalblåser, farlig sted, 4 hk pneumatisk motor | AE3TNB 5FXZ9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 sentrifugalblåser, farlig sted, 4 hk pneumatisk motor

På lager
Vare: AE3TNB Modell: SVB-A8Kryssreferanse: 5FXZ9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 988 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Materiale til blåsehjulAluminum
Vifte- / viftehastighet3000 RPM
FARGEGrå
Kanal Dia.8"
MotormerkeBriggs og Stratton
Materiale til viftehuspolyetylen
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Høyde19 "
HP4 hk
Innløpsstørrelse8"
Lengde23 "
MaterialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 3000
Maks. Inntakstrykk60 psi
Støynivå80 dbA
Størrelse på uttak8"
StrømkildeLuftdrevet
trykk~~POS=TRUNC Range10 til 100 psi
Regulator typeJusterbar
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPMaks. Flyt i fri luftStrømkildeSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Eksplosjonssikker elektrisk blåser, farlig sted, 3/4 hk, 115V AC | AE3TNA 5FXZ8 SVB-E8EXP3 / 4 hkCFM 1570Elektrisk115V AC30 405 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Eksplosjonssikker elektrisk blåser, farlig sted, 8 tommers størrelse, 230V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503 / 4 hk--230V AC55 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 sentrifugalblåser, farlig sted, 4 hk pneumatisk motor
40 988 NOK / enhet