AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Eksplosjonssikker aksialvifte, 12 tommers størrelse, 230V AC, 50 Hz, 25 fots ledning | CD6JGW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Eksplosjonssikker aksialvifte, 12 tommers størrelse, 230V AC, 50 Hz, 25 fot ledning

På lager
Vare: CD6JGW Modell: CVF-12EX22

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAxial Fan
FARGESvart
Ledningslengde10m
Kanal Dia.12 "
Frekvens50 Hz
Høyde16 "
HP1 1/2 hk
Lengde22 "
MaterialePVC
Maks. Flyt i fri luftCFM 2069
typenAksial
Spenning220 til 230V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414596590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeMaks. Flyt i fri luftSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP Eksplosjonssikker aksialvifte, 12 tommers størrelse, 115V AC, 60 Hz, 25 fots ledning | CD6JGX CVF-12EXP25 ft.CFM 2483115V AC34 683 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 Eksplosjonssikker aksialvifte, 12 tommers størrelse, 230V AC, 50 Hz, 25 fot ledning
34 683 NOK / enhet