Air Systems International BB50-FK erstatningsfiltersett er designet for utskifting av brukte patroner eller filtre på åndedrettsvern (SAR)-filtreringspaneler. Den brukes i laboratorier, industrielle omgivelser, produksjonsanlegg og byggeplasser for å fjerne støv, røyk og skadelige partikler fra luften.
Egenskaper:
- Dette erstatningsfiltersettet brukes i merkets BB50-CO luftfiltreringssystem med en CO-monitor for å sikre at luften som pustes inn av brukerne er ren og fri for farlige stoffer.
- Den inkluderer A, C og D erstatningsfiltre for å erstatte de eksisterende filtrene.
- Dette erstatningsluftfiltersettet har HEPA-filtre og forfiltre for å fjerne bakterier, virus, muggsporer og støv, skitt eller rusk.
Kompatibelt tilbehør:
- Air Systems International BB50-CO luftfiltreringssystem: Dette filtreringssystemet brukes til å filtrere og overvåke luftkvaliteten, og sikre arbeidernes sikkerhet ved å fjerne partikler, vann, olje, damper og gasser. Med en hardsidig kasse kan disse panelene enkelt transporteres til arbeidsstedet og installeres mellom kompressoren og arbeiderens flyselskap.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er SAR-systemer?
A. SAR-systemer (supplied-air respirator) gir sikker og pustende luft til arbeidere som arbeider i ikke-IDLH-miljøer (umiddelbart farlig for liv eller helse).
Sp. Hva er SAR-systemer?
A. SAR-systemer (supplied-air respirator) gir sikker og pustende luft til arbeidere som arbeider i ikke-IDLH-miljøer (umiddelbart farlig for liv eller helse).
Q. Hvor ofte bør jeg bytte filtrene i BB50-FK-utskiftingsluftfiltersettet?
A. Utskiftningsfrekvensen avhenger av ulike faktorer som luftkvalitet, bruk og produsentens anbefalinger. Det anbefales å skifte filtrene hver 6. til 12. måned.
Sp. Hvordan installerer jeg dette luftfiltersettet?
A.
- Sørg for at systemet er slått av og koblet fra eventuelle strømkilder for sikkerhets skyld.
- Finn og fjern dekselet eller panelet for å få tilgang til filterrommet.
- Fjern forsiktig de gamle filtrene, og legg merke til deres orientering og rekkefølge.
- Kast de gamle filtrene på riktig måte i henhold til lokale forskrifter.
- Installer eventuelle medfølgende forhåndsfiltre før HEPA-filtrene, hvis aktuelt.
- Juster og sett inn HEPA-filtrene sikkert i de angitte sporene.
- Sett på plass og fest filterrommets deksel eller panel.
- Slå på luftfiltreringssystemet og kontroller at det fungerer som det skal.
Sp. Hvordan sikrer jeg at luftfilteret mitt må skiftes?
A.
- Se etter smuss, støv eller rusk som samler seg på luftfilteret.
- Vurder det anbefalte utskiftingsintervallet basert på filterets alder.
- Legg merke til om det er en betydelig reduksjon i luftstrømmen fra ventilene.
- Overvåk for høyere energiregninger, noe som kan indikere et skittent filter.
- Vær oppmerksom på økt allergi eller luftveisproblemer.
- Vær oppmerksom på kjæledyr som kaster pels eller dander, som kan tette filteret raskere.
- Kontroller filteret oftere under støvete prosjekter.