Air Systems International BB100-FK erstatningsfiltersett brukes med merkets BB100-serie i industrielle omgivelser, byggeplasser, laboratorier og produksjonsanlegg for å fjerne skadelige partikler, støv, røyk og forurensninger fra luften. Det bidrar til å sikre at luften som pustes inn av arbeidere eller enkeltpersoner er ren og fri for potensielt farlige stoffer.
Egenskaper:
- Den leveres med A, C og D erstatningsfiltre for å erstatte de eksisterende filtrene.
- Dette filtersettet er utstyrt med forfiltre for å fange opp store partikler og rusk.
- Den har HEPA-filtre for å fjerne små partikler, bakterier, virus, muggsporer og mikroskopiske forurensninger.
Kompatibelt tilbehør:
- Air Systems International BB100-CO filtreringspaneler: Disse BB100-filtersettene passer inn i de bærbare filtreringspanelene for å eliminere vann, olje, gasser, damper og partikler og overvåke karbonmonoksidnivåer.
Standarder og godkjenninger:
- Hærens ingeniørkorps EM385-1-1
- CSA Z180.1
- OSHA 29 CFR 1910.134
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvorfor kreves SAR-pusteutstyr?
A. Et SAR (supplied-air respirator) pusteutstyr er en type personlig verneutstyr (PPE) for kontinuerlig å forsyne arbeidere med sikker pusteluft i et miljø med forurenset eller skadelig luft.
Sp. Hva er bruken av bærbare filtreringspaneler?
A. Bærbare filtreringspaneler har filtreringsutstyr i en hardsidig kasse for å flytte dem fra ett sted til et annet. Disse filtreringspanelene installeres mellom luftsylinderen / kompressoren og en arbeiders flyselskap for å fjerne forurensninger som partikler, vann, olje, damper og gasser og tilføre sikker pustende luft.
Sp. Hvordan installerer jeg dette erstatningsfiltersettet?
A.
- Sørg for at systemet er slått av og koblet fra eventuelle strømkilder for sikkerhets skyld.
- Finn og fjern dekselet eller panelet for å få tilgang til filterrommet.
- Fjern forsiktig de gamle filtrene, og legg merke til deres orientering og rekkefølge.
- Kast de gamle filtrene på riktig måte i henhold til lokale forskrifter. Installer forhåndsfiltre hvis inkludert, før HEPA-filtrene.
- Juster og sett inn HEPA-filtrene sikkert i de angitte sporene.
- Sett på plass og fest filterrommets deksel eller panel.
- Slå på luftfiltreringssystemet og kontroller at det fungerer som det skal.
Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger et erstatningsfiltersett?
A.
- Vurder riktig filtertype som er kompatibel med ditt HVAC-system.
- Bestem riktig filterstørrelse ved å måle eller konsultere håndboken for HVAC-systemet.
- Sjekk MERV-klassifiseringen til erstatningsfilteret og velg et som passer dine behov for luftkvalitet.
- Vurder luftstrømmotstanden til filteret for å sikre at det tillater tilstrekkelig luftstrøm for ditt HVAC-system.
- Vurder vedlikeholdskravene, for eksempel regelmessig utskifting eller rengjøring, basert på dine preferanser og tilgjengelighet.
- Identifiser spesifikke innendørs luftkvalitetsmål og velg et filter med funksjoner som aktivert kull om nødvendig.
- Vurder energieffektive filtre som kan bidra til å redusere energiforbruket og minimere trykkfallet.
- Bestem budsjettet for erstatningsfiltre, med tanke på langsiktige kostnadsimplikasjoner.
Sp. Hvordan finner jeg ut at luftfilteret må skiftes?
A.
- Sjekk om luftfilteret virker synlig skittent, tilstoppet eller dekket av støv og rusk.
- Se produsentens anbefalinger for forventet levetid for filteret.
- Legg merke til om det er en betydelig reduksjon i luftstrømmen fra ventilene.
- Se etter tegn på redusert effektivitet, som lengre sykluser, redusert luftstrøm eller økt energiforbruk.
- Vær oppmerksom på økte allergisymptomer, luftveisproblemer eller hyppig hoste.
- Vurder hyppigere kontroller og utskiftninger hvis du har kjæledyr som kaster hår eller dander.
- Vær oppmerksom på økt støv og rusk under bygge- eller renoveringsprosjekter.
- Sjekk om filteret har innebygde indikatorer som endrer farge eller viser visuelle signaler.
- Innlemme utskifting av luftfilter i din vanlige vedlikeholdsplan for HVAC-systemet.