AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 vogn, 50 cfm, 125 psi, 4 koblinger | AB8UZA 29EZ58

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 vogn, 50 cfm, 125 psi, 4 koblinger

På lager
Vare: AB8UZA Modell: BA-50Kryssreferanse: 29EZ58

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandlekurv
luft~~POS=TRUNCCFM 79
Luftstrøm79 cfm
Luftstrømningshastighet79 cfm
amps1A
Antall koblinger4
Trykk0 til 160 psi
Fjern partikler5 micron
Spenning8 til 16V DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.35
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Antall hetter (4)
    • Maks. Antall åndedrettsvern (4)

Produktvarianter

ProduktModellAntall koblingerTrykkSpenningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100 vogn, 100 cfm, 125 psi, 4 koblinger | AH2KNX 29EZ59 BA-1004125 psi9V DC64 758 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-6 vogn, 100 cfm, 6 koblinger | CD7KXH BA-100-66125 psi9V DC61 405 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-100-8 Cart, Schrader Fitting, 100 cfm, 8 Coupling | CD7KXJ BA-100-88125 psi9V DC62 742 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-1CAA vogn, bakslange, 2 bakfilter | CD7KXK BA-1CAA---25 324 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-30 Cart, 30 cfm, 2 koblinger | CD7KXL BA-302125 psi-50 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BA-50 vogn, 50 cfm, 125 psi, 4 koblinger
52 786 NOK / enhet