AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 pneumatisk jetvifte, sirkulær, 24 tommers diameter, støpt aluminium | AG9YUF 23LJ35

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 pneumatisk jetvifte, sirkulær, 24 tommers diameter, støpt aluminium

På lager
Vare: AG9YUF Modell: ASI-JF24Kryssref: 23LJ35

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet-fan
luft~~POS=TRUNC60 til 290 cfm
LuftstrømCFM 16130
FARGESølv
Diameter24 "
Kanal Dia.24 "
ViftehastighetVenturi-operasjon
Høyde17 "
HPBare luft
Innløpsstrøm76 til 338 XNUMX CFM
Inntakstrykk40 til 110 psi
Innløpsstørrelse1"
Lengde24 "
MaterialeStøpt aluminium
Maks. Flyt i fri luftCFM 16130
Maks. Inntakstrykk150 psi
StrømkildeLuftdrevet
typenFarlig sted Tankventilasjon
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.3
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8414596595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInnløpsstrømMaks. Flyt i fri luftPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatisk jetvifte, sirkulær, 20 tommers diameter, støpt, aluminium | AH3RXB 33L437 ASI-JF2020 "60 til 290 XNUMX CFMCFM 1040075 710 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 pneumatisk jetvifte, sirkulær, 24 tommers diameter, støpt aluminium
115 845 NOK / enhet