AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatisk jetvifte, sirkulær, 20 tommers diameter, støpt, aluminium | AH3RXB 33L437

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatisk jetvifte, sirkulær, 20 tommers diameter, støpt, aluminium

På lager
Vare: AH3RXB Modell: ASI-JF20Kryssreferanse: 33L437

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet-fan
luft~~POS=TRUNC60 til 290 cfm
Luftvolum10400 cfm
FARGESølv
Diameter20 "
Innløpsstrøm60 til 290 XNUMX CFM
Inntakstrykk40 til 110 psi
MaterialeStøpt aluminium
Maks. Flyt i fri luftCFM 10400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.75
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8414596595
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterInnløpsstrømMaks. Flyt i fri luftPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 pneumatisk jetvifte, sirkulær, 24 tommers diameter, støpt aluminium | AG9YUF 23LJ35 ASI-JF2424 "76 til 338 XNUMX CFMCFM 16130115 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 pneumatisk jetvifte, sirkulær, 20 tommers diameter, støpt, aluminium
75 710 NOK / enhet