AIR KING 9016 Veggmontert vifte 1510/1380/1190 Cfm 16 Tommer | AD6WHG 4C631

AIR KING 9016 veggmontert vifte 1510/1380/1190 Cfm 16 tommer

På lager
Vare: AD6WHG Modell: 9016Kryssreferanse: 4C631

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggmontert vifte
Luftstrøm1510/1380/1190 cfm
amps0.8/0.57/0.47
Blad Dia.16 "
Bladmaterialepolypropylen
Ledningslengde6ft.
VaktmaterialeSlagfast plast og stål
Høyde22.625 "
Hz60
Lengde18 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver3
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
RPM1411/1280/1110
Spenning120
Watts77/65/57
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)57.66
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPMLuftstrømampsWattsBreddeBlad Dia.VaktmaterialeHøydePris
AIR KING 9046 Veggmontert vifte 1480/1340/1140 Cfm 16 Tommer | AB9PRV 2EKZ7 90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Kraftbelagt stål foran og bak18 "1 696 NOK
AIR KING 9012 Veggmontert vifte 940/800/700 Cfm 12 Tommer | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Slagfast plast og stål20.75 "1 170 NOK
AIR KING 9018 Veggmontert vifte 1970/1520/1170 Cfm 18 Tommer | AD6XUE 4CH64 90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Slagfast plast og stål23 "1 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9016 veggmontert vifte 1510/1380/1190 Cfm 16 tommer
1 295 NOK / enhet