LUFTHANDLER 6W742 Aktivt karbon luftfilter 16 x 20 x 2 | AF2NJP

AIR HANDLER 6W742 Luftfilter med aktivt karbon 16 x 20 x 2

På lager
Vare: AF2NJP Modell: 6W742

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 677 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAktivt karbon Honeycomb luftfilter
Luftstrøm250 fpm
Endelig motstand1.00 "WC
FrameJa
Innledende motstand0.48 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse16x20x2
Nominell høyde16 "
Nominell bredde20 "
forfilterSyntetisk fiber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.917
Skipets høyde (cm)51.82
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • CCL4 Aktivitet (0.6)

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTHANDLER 6B846 Aktivt karbon luftfilter 25 x 25 x 2 | AE7XUF 6B8462"25x25x225 "25 "2 580 NOK
LUFTHANDLER 6B852 Aktivt karbon luftfilter 18 x 24 x 2 | AE7XUL 6B8522"18x24x218 "24 "2 117 NOK
LUFTHANDLER 6B856 Aktivt karbon luftfilter 16 x 24 x 1 | AE7XUP 6B8561"16x24x116 "24 "1 631 NOK
LUFTHANDLER 6B857 Aktivt karbon luftfilter 16 x 16 x 1 | AE7XUQ 6B8571"16x16x116 "16 "1 412 NOK
LUFTHANDLER 6B861 Aktivt karbon luftfilter 14 x 25 x 1 | AE7XUU 6B8611"14x25x114 "25 "1 518 NOK
LUFTBEHANDLER 6B869 Aktivt karbon luftfilter 10 x 10 x 1 | AE7XVA 6B8691"10x10x110 "10 "1 112 NOK
LUFTHANDLER 6W735 Aktivt karbon luftfilter 12 x 24 x 1 | AF2NJG 6W7351"12x24x112 "24 "1 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6W742 Luftfilter med aktivt karbon 16 x 20 x 2
1 677 NOK / enhet