Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTHANDLER 6C523 Luftfilterpakning 75 fots lengde svart | AE7ZET

AIR HANDLER 6C523 Luftfilterpakning 75 fot lengde svart

På lager
Vare: AE7ZET Modell: 6C523
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
350NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfilterpakning
FARGESvart
Dybde1 / 8 "
Lengde75ft.
Maks. Temp.220 Grader F
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode4016931050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdePris
LUFTHANDLER 6C524 Luftfilterpakning 50 fots lengde svart | AE7ZEU 6C5241 / 4 "50ft.462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6C523 Luftfilterpakning 75 fot lengde svart
350NOK / enhet