Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 6B699 Elektrostatisk luftfilter 24 x 16 x 2 tommer | AE7XMV

AIR HANDLER 6B699 Elektrostatisk luftfilter 24 x 16 x 2 tommer

På lager
Vare: AE7XMV Modell: 6B699
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
1 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrostatisk luftfilter
Luftstrøm300 fpm
Filtereffektivitet90%
Endelig motstand1 "WC
RammetypeGalvanisert stål
Innledende motstand0.25 "WC
Maks. Luftstrøm1388 fpm
Maks. Temp.150 Grader F
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse16x24x2
Nominell høyde16 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.062
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEndelig motstandInnledende motstandMaks. LuftstrømNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTHANDLER 2DYK7 Elektrostatisk luftfilter 20 x 12 x 2 tommer | AB9MFJ 2DYK70.5 "WC0.18 "WC1200 fpm2"12x20x212 "20 "1 162 NOK
LUFTHANDLER 5W894 Elektrostatisk luftfilter 20 x 16 x 1 tomme | AE6ZFZ 5W8941 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x20x116 "20 "1 158 NOK
LUFTHANDLER 5W895 Elektrostatisk luftfilter 25 x 16 x 1 tomme | AE6ZGA 5W8951 "WC0.18 "WC1200 fpm1"16x25x116 "25 "1 173 NOK
LUFTBEHANDLER 5W896 Elektrostatisk luftfilter 20 x 20 x 1 tomme | AE6ZGB 5W8961 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x20x120 "20 "1 273 NOK
LUFTHANDLER 5W897 Elektrostatisk luftfilter 25 x 20 x 1 tomme | AE6ZGC 5W8971 "WC0.18 "WC1200 fpm1"20x25x120 "25 "1 399 NOK
LUFTBEHANDLER 5W898 Elektrostatisk luftfilter 20 x 16 x 2 tommer | AE6ZGD 5W8981 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x20x216 "20 "1 275 NOK
LUFTBEHANDLER 5W899 Elektrostatisk luftfilter 25 x 16 x 2 tommer | AE6ZGE 5W8991 "WC0.25 "WC1388 fpm2"16x25x216 "25 "1 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 6B699 Elektrostatisk luftfilter 24 x 16 x 2 tommer
1 340 NOK / enhet