Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVCOR G2403-20 R Propelldiameter 24 tommer 20 graders stigning | AD7CUH 4DLL4

REVCOR G2403-20 R Propelldiameter 24 tommer 20 graders stigning

På lager
Vare: AD7CUH Modell: G2403-20 RKryssreferanse: 4DLL4
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
1 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningspropell
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.150-inn. SP2834
Maks. RPM850
Min. HP1/6
Antall kniver3
Tonehøyde20 grader
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0935
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)57.91
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (galvanisert)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakMaks. RPMAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR T2403-22 R Propell 24 tommers diameter 22 graders stigning | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Bytt propell, Hubless1140322 graderCW1 048 NOK
REVCOR T2403-22 L propell 24 tommers diameter 22 graders stigning | AC3BED 2RAL5 T2403-22 L.58884860Bytt propell, Hubless1140322 graderCCW1 391 NOK
REVCOR T2403-24 R Propell 24 tommers diameter 24 graders stigning | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Bytt propell, Hubless1140324 graderCW1 289 NOK
REVCOR T2403-26 R Propell 24 tommers diameter 26 graders stigning | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Bytt propell, Hubless1140326 graderCW1 207 NOK
REVCOR T2403-26 L propell 24 tommers diameter 26 graders stigning | AC3BEH 2RAL9 T2403-26 L.66635649Bytt propell, Hubless1140326 graderCCW1 181 NOK
REVCOR T2403-30 R Propell 24 tommers diameter 30 graders stigning | AC3BEJ 2RAR1 T2403-30 ​​R74396437Bytt propell, Hubless1140330 graderCW2 199 NOK
REVCOR T2404-16 R Propell 24 tommers diameter 16 graders stigning | AC3BKE 2RCC3 T2404-16 ​​R47654237Bytt propell, Hubless1140416 graderCW1 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR G2403-20 R Propelldiameter 24 tommer 20 graders stigning
1 067 NOK / enhet