REVCOR T2403-30 R Propell 24 tommers diameter 30 graders stigning | AC3BEJ 2RAR1

REVCOR T2403-30 R Propell 24 tommers diameter 30 graders stigning

På lager
Vare: AC3BEJ Modell: T2403-30 RKryssreferanse: 2RAR1

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt propell, Hubless
CFM @ 0.000-inn. SP7439
CFM @ 0.300-inn. SP6437
Maks. RPM1140
Min. HP1
Antall kniver3
Tonehøyde30 grader
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeAluminum
KreverUtskiftbart sekskantnav 2A563 eller 2A564 eller 2A565
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)57.4
Skipets bredde (cm)57.4
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Edderkopper (Galvalume)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.300-inn. SPSakMaks. RPMAntall kniverTonehøydeRotasjonPris
REVCOR T2403-22 R Propell 24 tommers diameter 22 graders stigning | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Bytt propell, Hubless1140322 graderCW1 048 NOK
REVCOR T2403-22 L propell 24 tommers diameter 22 graders stigning | AC3BED 2RAL5 T2403-22 L.58884860Bytt propell, Hubless1140322 graderCCW1 391 NOK
REVCOR T2403-24 R Propell 24 tommers diameter 24 graders stigning | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Bytt propell, Hubless1140324 graderCW1 289 NOK
REVCOR T2403-26 R Propell 24 tommers diameter 26 graders stigning | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Bytt propell, Hubless1140326 graderCW1 207 NOK
REVCOR T2403-26 L propell 24 tommers diameter 26 graders stigning | AC3BEH 2RAL9 T2403-26 L.66635649Bytt propell, Hubless1140326 graderCCW1 181 NOK
REVCOR T2404-16 R Propell 24 tommers diameter 16 graders stigning | AC3BKE 2RCC3 T2404-16 ​​R47654237Bytt propell, Hubless1140416 graderCW1 470 NOK
REVCOR T2404-20 R Propell 24 tommers diameter 20 graders stigning | AC3BKJ 2RCC7 T2404-20 ​​R54154815Bytt propell, Hubless1140420 graderCW1 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVCOR T2403-30 R Propell 24 tommers diameter 30 graders stigning
2 199 NOK / enhet