LUFTBEHANDLER 5W923 patronfilter 24 x 24 x 12 tommer | AE6ZGY

AIR HANDLER 5W923 kassettfilter 24 x 24 x 12 tommer

På lager
Vare: AE6ZGY Modell: 5W923

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 073 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatronfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet85%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
FrameJa
Ramme/hodematerialeKorrosjonsbestandig stål
Headerenslig
Innledende motstand0.60 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.250 Grader F
Medieområde105 sq ft.
Merv13
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse24x24x12
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.9875
Skipets høyde (cm)67.56
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toppstørrelse (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstørrelseEndelig anbefalt motstandInnledende motstandNominell høydeNominell breddeSakMaks. LuftstrømMaks. Temp.Pris
LUFTBEHANDLER 2GGL9 patronfilter 20 x 24 x 12 tommer | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 965 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGN4 patronfilter 20 x 20 x 12 tommer | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 626 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGN8 patronfilter 24 x 24 x 6 tommer | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F2 066 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGP3 patronfilter 20 x 24 x 6 tommer | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F1 867 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGP7 patronfilter 12 x 24 x 6 tommer | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 "WC0.50 "WC12 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F1 479 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGR2 patronfilter 20 x 20 x 6 tommer | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 Grader F1 767 NOK
LUFTBEHANDLER 2GGR6 patronfilter 24 x 24 x 12 tommer | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 Grader F3 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 5W923 kassettfilter 24 x 24 x 12 tommer
3 073 NOK / enhet