LUFTBEHANDLER 4YVE2 Mini-fold Filter 18 x 20 x 2 Merv 14 | AE2PRR

AIR HANDLER 4YVE2 Mini-foldefilter 18 x 20 x 2 Merv 14

På lager
Vare: AE2PRR Modell: 4YVE2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 342 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm492 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggDrikkebrettramme
Endelig motstand1 "WC
Innledende motstand0.35 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm1415 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Merv14
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse18x20x2
Nominell høyde18 "
Nominell bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 4YVE2 Mini-foldefilter 18 x 20 x 2 Merv 14
1 342 NOK / enhet