LUFTBEHANDLER 4YVE1 Mini-pleat Filter 16 x 25 x 2 Merv 14 | AE2PRQ

AIR HANDLER 4YVE1 Mini-foldefilter 16 x 25 x 2 Merv 14

På lager
Vare: AE2PRQ Modell: 4YVE1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 376 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm492 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1 "WC
Innledende motstand0.35 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm1465 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Merv14
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse16x25x2
Nominell høyde16 "
Nominell bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0521
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeLuftstrømFiltereffektivitetNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeEndelig motstandInnledende motstandPris
LUFTBEHANDLER 2GFP1 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.27 "WC1 998 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFP8 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC2 324 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFT2 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.46 "WC2 235 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFU5 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.48 "WC1 992 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFU9 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.48 "WC2 045 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFV8 Economy Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 "WC0.48 "WC2 225 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFW7 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.27 "WC1 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 4YVE1 Mini-foldefilter 16 x 25 x 2 Merv 14
1 376 NOK / enhet