Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2GFV8 Economy Minipleat Filter 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC

AIR HANDLER 2GFV8 Economy Minipleat-filter 24 x 24 x 4 Merv 14

På lager
Vare: AB9XZC Modell: 2GFV8
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
2 225 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet95%
FilterpakningsvedleggMetall ramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.48 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm2000 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde52 sq ft.
Merv14
Nominell dybde4"
Nominell filterstørrelse24x24x4
Nominell høyde24 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeLuftstrømFiltereffektivitetNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddeEndelig motstandInnledende motstandPris
LUFTBEHANDLER 2GFP1 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.27 "WC1 998 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFP8 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC2 324 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFT2 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.46 "WC2 235 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFU5 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.48 "WC1 992 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFU9 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.48 "WC2 045 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFW7 Economy Minipleat Filter 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.27 "WC1 846 NOK
LUFTBEHANDLER 2GFX2 Economy Minipleat Filter 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XZJ 2GFX24"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC1 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GFV8 Economy Minipleat-filter 24 x 24 x 4 Merv 14
2 225 NOK / enhet