LUFTBEHANDLER 36WX63 viftedekselfilter polyester | AH7MWF

AIR HANDLER 36WX63 Viftehylsterfilter Polyester

På lager
Vare: AH7MWF Modell: 36WX63

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

379NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftehylsterfilter
LuftfilterViftehylsterfilter
FestetypeKrok og sløyfe
Materialepolyester
Maks. Temp.180 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)65.53
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)26.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFestetypeMaks. Temp.Pris
LUFTBEHANDLER 2TE89 viftedekselfilter polypropylen for 24-26 tommer | AC3GHV 2TE89Krok og løkke150 Grader F294NOK
LUFTBEHANDLER 2TE90 viftedekselfilter polypropylen for 30 tommer | AC3GHW 2TE90Krok og løkke150 Grader F365NOK
LUFTBEHANDLER 2TE91 viftedekselfilter polypropylen for 32 tommer | AC3GHX 2TE91Krok og løkke150 Grader F467NOK
LUFTBEHANDLER 2TE92 viftedekselfilter polypropylen for 36 tommer | AC3GHY 2TE92Krok og løkke150 Grader F369NOK
LUFTBEHANDLER 2TE93 viftedekselfilter polypropylen for 40-42 tommer | AC3GHZ 2TE93Krok og løkke150 Grader F496NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 36WX63 Viftehylsterfilter Polyester
379NOK / enhet