LUFTBEHANDLER 2TE93 viftedekselfilter polypropylen for 40-42 tommer | AC3GHZ

AIR HANDLER 2TE93 Viftehylsterfilter polypropylen for 40-42 tommer

På lager
Vare: AC3GHZ Modell: 2TE93

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

496NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakViftehylsterfilter
FestetypeKrok og løkke
Materialepolyester
Maks. Temp.150 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)56.39
Skipets bredde (cm)47.24
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Medievekt (3.3 oz./sq. Yd.)

Produktvarianter

ProduktModellFestetypeMaks. Temp.Pris
LUFTBEHANDLER 2TE89 viftedekselfilter polypropylen for 24-26 tommer | AC3GHV 2TE89Krok og løkke150 Grader F294NOK
LUFTBEHANDLER 2TE90 viftedekselfilter polypropylen for 30 tommer | AC3GHW 2TE90Krok og løkke150 Grader F365NOK
LUFTBEHANDLER 2TE91 viftedekselfilter polypropylen for 32 tommer | AC3GHX 2TE91Krok og løkke150 Grader F467NOK
LUFTBEHANDLER 2TE92 viftedekselfilter polypropylen for 36 tommer | AC3GHY 2TE92Krok og løkke150 Grader F369NOK
LUFTBEHANDLER 36WX63 viftedekselfilter polyester | AH7MWF 36WX63Krok og sløyfe180 Grader F379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2TE93 Viftehylsterfilter polypropylen for 40-42 tommer
496NOK / enhet