LUFTBEHANDLER 36PR91 Luftrenser Filter 20 x 25 x 5 11 MERV PK2 | AH7BEE

AIR HANDLER 36PR91 Luftfilter 20 x 25 x 5 11 MERV PK2

På lager
Vare: AH7BEE Modell: 36PR91

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 449 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftrenser Repl. Filter
Faktisk dybde4.75 "
Faktisk høyde19.625 "
Faktisk bredde24.25 "
LuftfilterUtskiftningsfilter for luftrenser
passerTrion Air Bear Supreme 2000, Skuttle DB0-0025-020; GeneralAire MAC2000; York / Source1 S1-MAC10202505, Ultravation 90-007, Braeburn 162025; 162026;
MaterialeElektrostatisk polyesterblanding
Merv11
Nominell filterstørrelse20x25x5
Erstatning forTrion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Kilde 1 / York 455602-525

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)51.82
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)27.18
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ramme inkludert: Ja

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddepasserSakMervNominell filterstørrelsepk. Antall.Pris
LUFTBEHANDLER 2EKL5 OEM Filter | AB9PNU 2EKL56"16 "27 "-Luftrenserfilter816x27x61686NOK
LUFTBEHANDLER 4E438 Filter | AD7FAT 4E4386"20 "25 "-Luftrenserfilter820x25x611 026 NOK
LUFTBEHANDLER 36PR84 Luftrenser Filter 16 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDX 36PR843"15.75 "19.75 "Honeywell F100Luftrenser Repl. Filter1116x20x32647NOK
LUFTBEHANDLER 36PR85 Luftrenser Filter 16 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDY 36PR853"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox Modell: BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, Kilde 1 / York S1-MAC101162505, Ultravasjon: 90-006, 90-031Luftrenser Repl. Filter1116x25x32713NOK
LUFTBEHANDLER 36PR86 Luftrenser Filter 20 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDZ 36PR863"19.75 "19.75 "Transportør GAPABXCC2020Luftrenser Repl. Filter1120x20x32979NOK
LUFTBEHANDLER 36PR87 Luftrenser Filter 20 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BEA 36PR873"19.75 "24.75 "Trion Air Bear Model: 455602-125; Supreme 1400; 1400; Skyttelmodell: DB0-0025-016; GeneralAire-modell: MAC1400; Source1 Model: S1-MAC10162505; Ultravasjonsmodell: 90-006;Luftrenser Repl. Filter1120x25x321 082 NOK
LUFTBEHANDLER 36PR88 Luftrenser Filter 16 x 20 x 5 11 MERV PK2 | AH7BEB 36PR884.75 "15.75 "19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003Luftrenser Repl. Filter1116x20x521 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 36PR91 Luftfilter 20 x 25 x 5 11 MERV PK2
1 449 NOK /pakke