Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 33E949 Mini-pleat Filter 10 x 10 x 2 Merv 11 | AC6DPY

AIR HANDLER 33E949 Mini-fold filter 10 x 10 x 2 Merv 11

På lager
Vare: AC6DPY Modell: 33E949
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
880NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinipleat luftfilter
Luftstrøm500 fpm
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.0 "WC
Innledende motstand0.27 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm500 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde150 sq ft.
Merv11
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse10x10x2
Nominell høyde10 "
Nominell bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (uten pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LuftstrømNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 33E952 Mini-pleat Filter 12 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQB 33E9521000 cfm12x24x212 "24 "1 083 NOK
LUFTBEHANDLER 33E966 Mini-pleat Filter 20 x 30 x 2 Merv 11 | AC6DQP 33E9662415 cfm20x30x220 "30 "2 099 NOK
LUFTBEHANDLER 33E968 Mini-pleat Filter 25 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQR 33E9682430 cfm25x25x225 "25 "2 799 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E949 Mini-fold filter 10 x 10 x 2 Merv 11
880NOK / enhet