LUFTBEHANDLER 33E940 V-bank Mp Med Pakning 12x24x12 Merv 11 | AC6DPN

AIR HANDLER 33E940 V-bank Mp Med pakning 12x24x12 Merv 11

På lager
Vare: AC6DPN Modell: 33E940

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 913 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet75%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.26 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm1500 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde75 sq ft.
Merv11
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse12x24x12
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)30.23
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (med pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LuftstrømMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 33E941 V-bank Mp Med Pakning 20x24x12 Merv 11 | AC6DPP 33E9412872 cfm125 sq ft.20x24x1220 "5 193 NOK
LUFTBEHANDLER 33E942 V-bank Mp Med Pakning 24x24x12 Merv 11 | AC6DPQ 33E9423000 cfm150 sq ft.24x24x1224 "5 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E940 V-bank Mp Med pakning 12x24x12 Merv 11
2 913 NOK / enhet