LUFTBEHANDLER 33E916 Mp Med Pakning 20 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNM

AIR HANDLER 33E916 Mp Med pakning 20 x 24 x 12 Merv 13

På lager
Vare: AC6DNM Modell: 33E916

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakV-Bank luftfilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet85%
FilterpakningsvedleggPlastramme
Endelig motstand1.5 "WC
Innledende motstand0.45 "WC
Materiale100% syntetiske medier
Maks. Luftstrøm2394 cfm
Maks. Temp.150 Grader F
Medieområde75 sq ft.
Merv13
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse20x24x12
Nominell høyde20 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med / uten pakning (med pakning)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. LuftstrømMedieområdeNominell filterstørrelseNominell høydePris
LUFTBEHANDLER 33E915 Mp Med Pakning 12 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNL 33E9151250 cfm45 sq ft.12x24x1212 "1 752 NOK
LUFTBEHANDLER 33E917 Mp Med Pakning 24 x 24 x 12 Merv 13 | AC6DNN 33E9172500 cfm96 sq ft.24x24x1224 "2 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 33E916 Mp Med pakning 20 x 24 x 12 Merv 13
2 099 NOK / enhet