Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFTBEHANDLER 2GHV1 stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer | AB9YJJ

AIR HANDLER 2GHV1 stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer

På lager
Vare: AB9YJJ Modell: 2GHV1
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
1 642 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStivt cellefilter
Luftstrøm500 fpm
Filtereffektivitet45%
Endelig anbefalt motstand1.50 "WC
Ramme/hodematerialeKorrosjonsbestandig stål
Headerenslig
Innledende motstand0.32 "WC
Maks. Luftstrøm500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Medieområde25 sq ft.
Merv9
Nominell dybde12 "
Nominell filterstørrelse12x24x12
Nominell høyde12 "
Nominell bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6012
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Toppstørrelse (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellInnledende motstandMaks. Temp.MedieområdeNominell dybdeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell breddePris
LUFTBEHANDLER 2GHV5 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer | AB9YJL 2GHV50.32 "WC180 Grader F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "1 703 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHV9 stivt cellefilter 20 x 24 x 12 tommer | AB9YJN 2GHV90.32 "WC180 Grader F40 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "1 739 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHW5 stivt cellefilter 24 x 24 x 12 tommer | AB9YJT 2GHW50.32 "WC180 Grader F50 sq ft.12 "24x24x1224 "24 "2 351 NOK
LUFTBEHANDLER 2JTY6 stivt cellefilter 20 x 20 x 12 tommer | AC2FUX 2JTY60.32 "WC180 Grader F33 sq ft.12 "20x20x1220 "20 "1 721 NOK
LUFTBEHANDLER 2JTY8 stivt cellefilter 20 x 24 x 12 tommer | AC2FUY 2JTY80.32 "WC150 Grader F48 sq ft.12 "20x24x1220 "24 "2 206 NOK
LUFTBEHANDLER 2JUF3 stivt cellefilter 12 x 24 x 6 tommer | AC2FVX 2JUF30.42 "WC150 Grader F15 sq ft.6"12x24x612 "24 "1 645 NOK
LUFTBEHANDLER 4YVA2 stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer | AE2PQM 4YVA20.14 "WC180 Grader F25 sq ft.12 "12x24x1212 "24 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2GHV1 stivt cellefilter 12 x 24 x 12 tommer
1 642 NOK / enhet